Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi moyenne adhésivée MA40, noir, 8/2, longueur 1m - 323-00100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi moyenne adhésivée MA40, noir, 8/2, longueur 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable MA40

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026461168

Réf. Sonepar

00816646116

Réf. Fournisseur

323-00100

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

8 mm

diamètre interne après rétreint:

2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1.7 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi moyenne avec adhésif en barres de 1m, MA40 Polyoléfine, Noir, longueur 1000 mm, diamètres 8.0 mm/2.0 mm, retreint 4:1, conditionnement par 10 mètres

Les Atouts de l'article:

Conçue pour des jonctions de câbles basse tension et les connections dans la construction navale. Isole et protège contre l'humidité.Gaine thermorétractable à paroi moyenne adhésivée pour câbles basse tensionConçue pour la construction navale, certifiée Germanische LloydRetardateur de flammeRésistante aux intempéries et aux UV Excellente performance mécanique