Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi moyenne adhésivée MA47, noir, 75/22, longueur 1m - 323-20750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 75 mm
diamètre interne après rétreint - 22 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable MA47
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026240114
Réf. Sonepar
00816624011
Réf. Fournisseur
323-20750
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
75 mm
diamètre interne après rétreint:
22 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
3 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine MA47 isole et protège les épissures et extrémités de câbles basse tension en applications enterrées ou aériennes.Gaine à paroi moyenne avec des caractéristiques d'isolation robustes, pour des applications câblées aériennes ou souterrainesProtège les jonctions et terminaisons de câbles dans les applications basse tensionAdhésif thermoplastique à l'intérieur de la gaineProtège contre l'humidité et les impacts environnementaux après rétreint