Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi moyenne adhésivée MA47, noir, 95/30, longueur 1m - 323-20950

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 95 mm

  • diamètre interne après rétreint - 25 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable MA47

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026240275

Réf. Sonepar

00816624027

Réf. Fournisseur

323-20950

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

95 mm

diamètre interne après rétreint:

25 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

3.6 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi moyenne avec adhésif en barres de 1m, MA47 Polyoléfine, Noir, sans halogène, longueur 1000 mm, diamètres 95.0 mm/30.0 mm, retreint 4:1, conditionnement par 4 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine MA47 isole et protège les épissures et extrémités de câbles basse tension en applications enterrées ou aériennes.Gaine à paroi moyenne avec des caractéristiques d'isolation robustes, pour des applications câblées aériennes ou souterrainesProtège les jonctions et terminaisons de câbles dans les applications basse tensionAdhésif thermoplastique à l'intérieur de la gaineProtège contre l'humidité et les impacts environnementaux après rétreint