Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi moyenne sans adhésif MU47, noir, 115/34, LG 1m - 323-11150

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi moyenne sans adhésif MU47, noir, 115/34, LG 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 115 mm

  • diamètre interne après rétreint - 34 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable MU47

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026251899

Réf. Sonepar

00816625189

Réf. Fournisseur

323-11150

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

115 mm

diamètre interne après rétreint:

34 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

3.5 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi moyenne sans adhésif en barres de 1m, MU47 Polyoléfine, Noir, sans halogène, longueur 1000 mm, diamètres 115.0 mm/34.0 mm, retreint 4:1, conditionnement par 4 mètres