Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi moyenne sans adhésif MU47, noir, 140/42, LG 1m - 323-11400

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable à paroi moyenne sans adhésif MU47, noir, 140/42, LG 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 140 mm

  • diamètre interne après rétreint - 42 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable MU47

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026240213

Réf. Sonepar

00816624021

Réf. Fournisseur

323-11400

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

140 mm

diamètre interne après rétreint:

42 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

3.3 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi moyenne sans adhésif en barres de 1m, MU47 Polyoléfine, Noir, sans halogène, longueur 1000 mm, diamètres 140.0 mm/42.0 mm, retreint 4:1, conditionnement par 4 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine MU47 isole et protège les épissures et terminaisons de câble basse tension. Gaine thermorétractable à paroi moyenneSans adhésifOffre une forte tenue mécaniqueRésistant aux solvants, acides et aux alcalins