Hellermanntyton - Gaine thermorétractable Adhésive SA47-LA 5,75/1,25, sans halogène,barres de 1,2m - 301-10020

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 5.75 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.25 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - multicolore

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable SA47

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026492179

Réf. Sonepar

00816649217

Réf. Fournisseur

301-10020

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

5.75 mm

diamètre interne après rétreint:

1.25 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

multicolore

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1.15 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-40...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi standard avec adhésif en barres, SA47-LA, Polyoléfine, noir, diamètres 5.75 mm/1.25 mm, retreint 4:1, conditionnement barres de 1,20m

Les Atouts de l'article:

La gaine SA47-LA (Low Adhesive/Moins d’adhésif) est une gaine semi-rigide en Polyoléfine, sans halogène, avec adhésif. Elle se caractérise par une excellente résistance à la traction. L'adhésif offre une très forte protection contre l’humidité. Cette solution est idéale pour les raccordements électriques et les jonctions dans les secteurs industriels et l'automobile.La faible quantité d'adhésif de la SA47-LA en fait une solution idéale pour étanchéifier et protéger les bagues de connecteurs.Gaine en Polyoléfine semi-rigide à paroi standardMeilleure protection anti-corrosion disponibleExcellente résistance à la traction et aux différentes contraintes Excellent protection contre l'humiditéGaine transparente et adhésif thermofusible noirEtanchéité assurée par le scellement des pièces complexesSans halogène