Hellermanntyton - Gaine thermorétractable en silicone, MS27, grise, 4,9/2,6, longueur 1m - 328-10498

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable en silicone, MS27, grise, 4,9/2,6, longueur 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - gris

  • matériau - silicone

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable MS27

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026225678

Réf. Sonepar

00816622388

Réf. Fournisseur

328-10498

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

4.9 mm

diamètre interne après rétreint:

2.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

gris

matériau:

silicone

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

autre

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-50...200 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi moyenne sans adhésif en barres de 1m, MS27, silicone, grise, longueur 1000 mm, diamètres 4,9/2,6 mm, retreint 2:1, conditionnement par 100 mètres