Hellermanntyton - Gaine thermorétractable en silicone, MS27, grise, 43/24 , longueur 1m - 328-14308


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 43 mm
diamètre interne après rétreint - 24 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - gris
matériau - silicone
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable MS27
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026225753
Réf. Sonepar
00816622403
Réf. Fournisseur
328-14308
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
43 mm
diamètre interne après rétreint:
24 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
gris
matériau:
silicone
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
autre
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
3 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-50...200 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non