Hellermanntyton - Gaine thermorétractable en silicone, MS27, grise, 7,8/4,8, longueur 1m - 328-10788


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 7.8 mm
diamètre interne après rétreint - 4.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - gris
matériau - silicone
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable MS27
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026225692
Réf. Sonepar
00816622390
Réf. Fournisseur
328-10788
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
7.8 mm
diamètre interne après rétreint:
4.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
gris
matériau:
silicone
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
autre
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
1 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-50...200 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine MS27 convient particulièrement à l'isolation de composants chauds ou situés en zones chaudes, tels que résistances chauffantes, câbles de puissance ou d'éclairage. Gaine en caoutchouc silicone thermorétractable à hautes performances, présentant une exceptionnelle flexibilité à haute température (jusqu'à 250 °C) comme à très basse température (-60 °C)Excellente résistance chimiqueSans halogène