Hellermanntyton - Gaine thermorétractable fluoroélastomère VITON-E, noir, 38/19, rouleau 15m - 330-03810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 38 mm
diamètre interne après rétreint - 19 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - autre
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable VITON
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026146379
Réf. Sonepar
00816614637
Réf. Fournisseur
330-03810
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
38 mm
diamètre interne après rétreint:
19 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
autre
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
2.4 mm
longueur:
15 m
température de fonctionnement:
-55...200 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de la gaine Viton®-E est particulièrement recommandée pour protéger contre les agressions chimiques dans des environnements à haute température tels que les compartiments moteurs ou les turbines. Elle reste flexible même à basse température.Gaine thermorétractable fluoroélastomère résistante à haute températureTrès bonnes caractéristiques électriques, chimiques et mécaniquesRésistante à de nombreux carburants, huiles et lubrifiantsFlexible même après une longue exposition à basse température