Hellermanntyton - Gaine thermorétractable fluoroélastomère VITON-E, noir, 4.8/2.4, rouleau 50m - 330-00480

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable fluoroélastomère VITON-E, noir, 4.8/2.4, rouleau 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable VITON

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026146256

Réf. Sonepar

00816614625

Réf. Fournisseur

330-00480

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

autre

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.8 mm

longueur:

50 m

température de fonctionnement:

-55...200 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi standard sans adhésif en rouleau, VITON-E, Fluoropolymère, Noir, diamètres 4.8 mm/2.4 mm, retreint 2:1, conditionnement par 50 mètres