Hellermanntyton - Gaine thermorétractable HIS-3-BAG 1,5/0,5, bleu, 10 longueur de 200mm en sachet - 308-30161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm
diamètre interne après rétreint - 0.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - bleu
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable HIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026400235
Réf. Sonepar
00816640023
Réf. Fournisseur
308-30161
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
1.6 mm
diamètre interne après rétreint:
0.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
bleu
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
0.45 mm
longueur:
0.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les gaines HIS-3 BAG peuvent être utilisées pour isoler et protéger les câbles et les connecteurs.Gaine à paroi fine et flexible en polyoléfine réticuléeFort taux de rétreint (3:1) En petit conditionnement pratique de 10 gaines prédécoupées de 200 mmConvient à des câbles de diamètres très variables