Hellermanntyton - Gaine thermorétractable HIS-3-BAG 6/2, grise, 10 longueur de 200mm en sachet - 308-30613

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable  HIS-3-BAG 6/2, grise, 10 longueur de 200mm en sachet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - gris

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable HIS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026400365

Réf. Sonepar

00816640036

Réf. Fournisseur

308-30613

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

gris

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.65 mm

longueur:

0.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable en sachet sans adhésif, HIS-3-BAG, Polyoléfine, Gris, diamètres 6 mm/2 mm, retreint 3:1, conditionnement par 10 pièces de 200mm