Hellermanntyton - Gaine thermorétractable HIS-3 Rouge 1.5/0.5 , rétreint 3/1, en dévidoir de 10m - 308-30152

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable HIS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026218663

Réf. Sonepar

00816621866

Réf. Fournisseur

308-30152

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

1.5 mm

diamètre interne après rétreint:

0.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.45 mm

longueur:

10 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable en dévidoir sans adhésif, HIS-3, Polyoléfine, Rouge, diamètres 1.5 mm/0.5 mm, retreint 3:1, conditionnement par 10 mètres