Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi adhésivée, HIS-A Noir 18/6, en dévidoir de 4m - 308-11800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable HIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026218595
Réf. Sonepar
00816621859
Réf. Fournisseur
308-11800
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
19 mm
diamètre interne après rétreint:
6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2.1 mm
longueur:
4 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable HIS-A forme une barrière contre l'humidité, la corrosion et l'abrasion mécanique.Gaine thermorétractable adhésivéeL'adhésif fond quand il est chauffé et pénètre dans les intersticesL'adhésif forme une barrière contre l'humidité dès que le tube se refroiditOffre une bonne protection des composantsDisponible en noir et transparent6 tailles pour un large panel d'applications