Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi adhésivée, HIS-A Transparent 6/2, dévidoir de 5m - 308-10603

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi adhésivée, HIS-A Transparent 6/2, dévidoir de 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable HIS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026270470

Réf. Sonepar

00816627047

Réf. Fournisseur

308-10603

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

6 mm

diamètre interne après rétreint:

2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

5 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi fine en dévidoir avec adhésif, HIS-A, Polyoléfine, Transparent, diamètres 6.0 mm/2.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 5 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable HIS-A forme une barrière contre l'humidité, la corrosion et l'abrasion mécanique.Gaine thermorétractable adhésivéeL'adhésif fond quand il est chauffé et pénètre dans les intersticesL'adhésif forme une barrière contre l'humidité dès que le tube se refroiditOffre une bonne protection des composantsDisponible en noir et transparent6 tailles pour un large panel d'applications