Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi fine TFN31, jaune/vert; 18/6, barres de 1 m - 333-42080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 18 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable TFN31
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026631981
Réf. Sonepar
00816663198
Réf. Fournisseur
333-42080
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
18 mm
diamètre interne après rétreint:
6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
vert/jaune
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.9 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-50...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
TFN31 est recommandée dans le cas où une forte protection au feu est exigée. Elle est utilisée pour la protection, l'isolation et l'identification des fils, câbles et faisceaux légers.Fort taux de rétreint (3:1)Peu de tailles couvrent une large gamme de diamètres permettant ainsi de réduire le nombre de référence à stockerGaine polyoléfine à paroi fine, flexibleRétreint rapide et faible température de rétreintRetardateur de flamme, listé UL224 VW1