Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi fine TFN31, jaune/vert; 24/8, barres de 1 m - 333-42081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 24 mm
diamètre interne après rétreint - 8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable TFN31
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026632001
Réf. Sonepar
00816663200
Réf. Fournisseur
333-42081
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
24 mm
diamètre interne après rétreint:
8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
vert/jaune
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
1.2 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-50...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Oui