Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi fine TFN31, jaune/vert, 39/13, barres de 1 m - 333-42082

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable paroi fine TFN31, jaune/vert, 39/13, barres de 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 39 mm

  • diamètre interne après rétreint - 13 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TFN31

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026632018

Réf. Sonepar

00816663201

Réf. Fournisseur

333-42082

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

39 mm

diamètre interne après rétreint:

13 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

1.25 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-50...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barre de 1 m, TFN31, Polyoléfine, jaune/vert, diamètres 39,0 mm/13.0 mm, retreint 3:1, conditionnement par 5 mètres