Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN20, 2:1, blanc, 19,1/9,5, rouleau 60 m - 300-73099

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 9.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TCN20

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026282916

Réf. Sonepar

00816000687

Réf. Fournisseur

300-73099

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

19.1 mm

diamètre interne après rétreint:

9.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.8 mm

longueur:

60 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TCN20, Polyoléfine, Blanc, diamètres 19,1 mm/9,5 mm, rétreint 2:1, longueur 60 m