Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN20, 2:1, blanc, 25,4/12,7, rouleau 60 m - 300-73109


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - blanc
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable TCN20
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026282923
Réf. Sonepar
00816000691
Réf. Fournisseur
300-73109
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
25.4 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
blanc
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.9 mm
longueur:
60 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui