Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN20, 2:1, bleu, 38,1/19,1, rouleau 30 m - 300-73116

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 19.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TCN20

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026283296

Réf. Sonepar

00816000695

Réf. Fournisseur

300-73116

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

38.1 mm

diamètre interne après rétreint:

19.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

1.02 mm

longueur:

30 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, TCN20, Polyoléfine, Bleu, diamètres 38,1 mm/19,1 mm, rétreint 2:1, longueur 30 m