Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN20, 2:1, bleu,4,8/2,4, rouleau 300 m - 300-73056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 2.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - bleu
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable TCN20
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026283234
Réf. Sonepar
00816000670
Réf. Fournisseur
300-73056
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
2.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
bleu
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.5 mm
longueur:
300 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gaine TCN20 convient à un très grand nombre d'applications comme l'isolation électrique, la protection mécanique et le regroupement de faisceaux.Gaine à paroi fine en Polyoléfine pour applications généralesAuto-extinguible, UL224 VW-1, CSARétreint rapideFaible température de rétreintDisponible sur demande en bleu, blanc ou rouge (transparent pour la TCN24)Egalement disponible en longueur pratique de 1m et des diamètres de 2,4 à 101,6 mm et en nombreux coloris : noir, bleu, blanc, rouge, jaune, marron, gris, orange, vert, violet et rose (transparent pour la TCN24)