Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN30, 3:1, noir, 1,5/0,5, barres de 1 m - 300-70109

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN30, 3:1, noir, 1,5/0,5, barres de 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TCN30

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026629735

Réf. Sonepar

00816662973

Réf. Fournisseur

300-70109

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

1.5 mm

diamètre interne après rétreint:

0.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TCN30, Polyoléfine, Noir, longueur 1000 mm, diamètres 1,5 mm/0,5 mm, rétreint 3:1, conditionnement par 20 mètres