Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN30, 3:1, noir, 12,0/4,0, barres de 1 m - 300-70113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 12 mm
diamètre interne après rétreint - 4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable TCN30
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026629773
Réf. Sonepar
00816662977
Réf. Fournisseur
300-70113
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
12 mm
diamètre interne après rétreint:
4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.85 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
TCN30 est idéale pour l’isolation électrique de câbles, jonctions ou extrémités de cables ou pour le regroupement de faisceaux.Gaine à paroi fine sans adhésif en polyoléfineBon retardateur de flamme, UL224 VW-1Fort taux de rétreint (3:1)Peu de tailles couvrent une large gamme de diamètres permettant ainsi de réduire le nombre de référence à stockerFaible température de rétreint et rétreint rapideDisponible en barre de 1 mètre pour les coloris suivants : noir, bleu, rouge, marron (en transparent voir TCN34 et en jaune/vert voir TFN31)