Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN30, 3:1, noir, 6,0/2,0, barres de 1 m - 300-70111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 6 mm
diamètre interne après rétreint - 2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable TCN30
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026629759
Réf. Sonepar
00816662975
Réf. Fournisseur
300-70111
Marque
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
6 mm
diamètre interne après rétreint:
2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.7 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
TCN30 est idéale pour l’isolation électrique de câbles, jonctions ou extrémités de cables ou pour le regroupement de faisceaux.Gaine à paroi fine sans adhésif en polyoléfineBon retardateur de flamme, UL224 VW-1Fort taux de rétreint (3:1)Peu de tailles couvrent une large gamme de diamètres permettant ainsi de réduire le nombre de référence à stockerFaible température de rétreint et rétreint rapideDisponible en barre de 1 mètre pour les coloris suivants : noir, bleu, rouge, marron (en transparent voir TCN34 et en jaune/vert voir TFN31)


