Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN30, 3:1, noir, 9,0/3,0, barres de 1 m - 300-70112

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN30, 3:1, noir, 9,0/3,0, barres de 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TCN30

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026629766

Réf. Sonepar

00816662976

Réf. Fournisseur

300-70112

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

9 mm

diamètre interne après rétreint:

3 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.8 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TCN30, Polyoléfine, Noir, longueur 1000 mm, diamètres 9,0 mm/3,0 mm, rétreint 3:1, conditionnement par 10 mètres

Les Atouts de l'article:

TCN30 est idéale pour l’isolation électrique de câbles, jonctions ou extrémités de cables ou pour le regroupement de faisceaux.Gaine à paroi fine sans adhésif en polyoléfineBon retardateur de flamme, UL224 VW-1Fort taux de rétreint (3:1)Peu de tailles couvrent une large gamme de diamètres permettant ainsi de réduire le nombre de référence à stockerFaible température de rétreint et rétreint rapideDisponible en barre de 1 mètre pour les coloris suivants : noir, bleu, rouge, marron (en transparent voir TCN34 et en jaune/vert voir TFN31)