Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN34, 3:1, transp., 18/6, barres de 1 m - 300-70136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
taux de rétreint - 3:1
longueur - 1 m
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable TCN34
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026629995
Réf. Sonepar
00816662999
Réf. Fournisseur
300-70136
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
3:1
longueur:
1 m
transparent:
Oui
avec adhésif intérieur:
Non
Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TCN34, Polyoléfine, Transparent, longueur 1000 mm, diamètres 18,0 mm/6,0 mm, rétreint 3:1, conditionnement par 5 mètres