Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyoléfine, TCN34, 3:1, transp., 6/2, barres de 1 m - 300-70133

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

  • taux de rétreint - 3:1

  • longueur - 1 m

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TCN34

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026629964

Réf. Sonepar

00816662996

Réf. Fournisseur

300-70133

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

taux de rétreint:

3:1

longueur:

1 m

avec adhésif intérieur:

Non

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, TCN34, Polyoléfine, Transparent, longueur 1000 mm, diamètres 6,0 mm/2,0 mm, rétreint 3:1, conditionnement par 15 mètres