Hellermanntyton - Gaine thermorétractable polyvinylidène fluoride tansparente, 25,4/12,7, LG 1.2m - 332-02549

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
matériau - PVDF
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable KYNAR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026147192
Réf. Sonepar
00816614719
Réf. Fournisseur
332-02549
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
25.4 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
matériau:
PVDF
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.48 mm
longueur:
1.22 m
température de fonctionnement:
-55...175 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui



