Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , rétreint 2:1, HFT-A Blanc 2.4/1.2 mm, rouleau 100m - 305-02409

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , rétreint 2:1, HFT-A Blanc 2.4/1.2 mm, rouleau 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable HFT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026139999

Réf. Sonepar

00816613999

Réf. Fournisseur

305-02409

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

2.4 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/32 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

100 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif en rouleau, HFT-A, Polyoléfine, Blanc, diamètres 2.4 mm/1.2 mm, retreint 2:1, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

Cette gaine à paroi mince et de haute performance est utilisée de façon intensive pour la protection électrique et mécanique. Elle est aussi très utile pour le marquage de manchons afin d'identifier les circuits de câblage.Gaine thermorétractable flexible, à paroi fineRétreint rapide, facile d'utilisation, bonne résistance mécaniqueGrand panel de couleurs disponiblePour des applications allant jusqu'à 101,6 mmListée UL-224, CSA et approuvée VG