Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , rétreint 2:1, HFT-A Rouge 1.6/0.8 mm, rouleau 100m - 305-01602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm
diamètre interne après rétreint - 0.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable HFT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026139654
Réf. Sonepar
00816613965
Réf. Fournisseur
305-01602
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
1.6 mm
diamètre interne après rétreint:
0.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.4 mm
longueur:
400 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cette gaine à paroi mince et de haute performance est utilisée de façon intensive pour la protection électrique et mécanique. Elle est aussi très utile pour le marquage de manchons afin d'identifier les circuits de câblage.Gaine thermorétractable flexible, à paroi fineRétreint rapide, facile d'utilisation, bonne résistance mécaniqueGrand panel de couleurs disponiblePour des applications allant jusqu'à 101,6 mmListée UL-224, CSA et approuvée VG