Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TCGT à marquer, blanc, rétreint 3:1, ø 4,8 mm - 553-30451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 1.6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - blanc
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
22 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable imprimable TCGT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026540917
Réf. Sonepar
00816654091
Réf. Fournisseur
553-30451
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
1.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
blanc
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.56 mm
longueur:
11 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
La TCGT est une gaine thermorétractable 3:1 fournie en rouleau continu et imprimable sur les deux faces. La TCGT est une gaine en polyoléfine qui offre d'excellentes propriétés mécaniques et de résistance aux solvants organiques et aux produits chimiques. La forme aplatie de cette gaine est spécialement conçue pour offrir une qualité d'impression optimum avec nos imprimantes. De plus, il est possible soit de prédécouper la gaine à des longueurs prédéterminées, soit de la couper sous forme de manchons.Coefficient de rétreint de 3:1Disponible en noir, bleu, rouge, blanc et jaunePour des diamètres de câbles allant de 1 à 39 mmBonne résistance mécanique et résistance aux solvants organiques et produits chimiquesTrès flexibleRépond aux exigences CSALivré en rouleau dans une boîte de rangement