Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TCGT à marquer, bleu, rétreint 3:1, ø 4,8 mm - 553-30453


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 1.6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - bleu
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
22 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable imprimable TCGT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026541143
Réf. Sonepar
00816654114
Réf. Fournisseur
553-30453
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
1.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
bleu
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.56 mm
longueur:
22 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non