Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TCGT à marquer, noir, rétreint 3:1, ø 4,8 mm - 553-30452

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 22 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable imprimable TCGT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026540924

Réf. Sonepar

00816654092

Réf. Fournisseur

553-30452

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.56 mm

longueur:

22 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable en polyoléfine réticulée à marquer par transfert thermique, de couleur noir, de rétreint 3:1, ø expansé 4,8 mm, conditionnement par boîte de 5 rouleaux de 22m