Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TCGT à marquer, verte, rétreint 3:1, ø 39 mm - 553-33905

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 39 mm

  • diamètre interne après rétreint - 13 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable imprimable TCGT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026508894

Réf. Sonepar

00816650889

Réf. Fournisseur

553-33905

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

39 mm

diamètre interne après rétreint:

13 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

1.08 mm

longueur:

10 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable en polyoléfine réticulée à marquer par transfert thermique, de couleur verte, de rétreint 3:1, ø expansé 39 mm, conditionnement par boîte de 1 rouleaux de 10m