Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TFN21 jaune/vert 101.6/50.8 rétreint 2/1, en longueur 1m - 309-61136


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 102 mm
diamètre interne après rétreint - 50.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable TFN21
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026604367
Réf. Sonepar
00816660436
Réf. Fournisseur
309-61136
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
102 mm
diamètre interne après rétreint:
50.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
vert/jaune
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
1.35 mm
longueur:
15 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gaine thermo TFN21 est compatible avec une large gamme d'applications comme l'isolation électrique, la protection mécanique ou le groupement de câblesFort taux de rétreint (2:1)Peu de tailles couvrent une large gamme de diamètres réduisant ainsi le nombre de références à stockerGaine polyoléfine à paroi fine, très flexibleRétreint rapide et à basse températureRetardateur de flamme et listée UL224 VW-1