Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TFN21, jaune/vert, 12.7/6.4, rétreint 2/1, rouleau 100m - 309-60160

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TFN21, jaune/vert,  12.7/6.4, rétreint 2/1, rouleau 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TFN21

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026440217

Réf. Sonepar

00816644021

Réf. Fournisseur

309-60160

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

6.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.62 mm

longueur:

100 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable, TFN21, à paroi mince sans adhésif en rouleau, Polyoléfine, jaune/vert, diamètres 12. mm/6.4 mm, rétreint 2:1, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

La gaine thermo TFN21 est compatible avec une large gamme d'applications comme l'isolation électrique, la protection mécanique ou le groupement de câblesFort taux de rétreint (2:1)Peu de tailles couvrent une large gamme de diamètres réduisant ainsi le nombre de références à stockerGaine polyoléfine à paroi fine, très flexibleRétreint rapide et à basse températureRetardateur de flamme et listée UL224 VW-1