Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TFN21 jaune/vert 38.1/19.1, rétreint 2/1, en longueur 1m - 309-61134

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TFN21 jaune/vert 38.1/19.1, rétreint 2/1, en longueur 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 19.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TFN21

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026604343

Réf. Sonepar

00816660434

Réf. Fournisseur

309-61134

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

38.1 mm

diamètre interne après rétreint:

19.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

30 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable, TFN21, à paroi mince sans adhésif en barres de 1m, Polyoléfine, jaune/vert, longueur 1000mm, diamètres 38.1mm/19.1 mm, rétreint 2:1, conditionnement par 10 mètres