Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TFN21, jaune/vert, 4.8/2.4, rétreint 2/1, rouleau 300m - 309-60130

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TFN21

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026440118

Réf. Sonepar

00816644011

Réf. Fournisseur

309-60130

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.48 mm

longueur:

300 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable, TFN21, à paroi mince sans adhésif en rouleau, Polyoléfine, jaune/vert, diamètres 4.8 mm/2.4 mm, rétreint 2:1, conditionnement par 300 mètres