Hellermanntyton - Gaine thermorétractable TK20, transparent, 51/25.4, rétreint 2/1, longueur 1,22m - 311-05089

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 50.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 25.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - PVDF

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TK20

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026223858

Réf. Sonepar

00816622383

Réf. Fournisseur

311-05089

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

50.8 mm

diamètre interne après rétreint:

25.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

PVDF

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

0.51 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...175 °C

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi très fine sans adhésif en barres de 1.22m, TK20, PVDF, Transparent, longeur 1220 mm, diamètres 50.8 mm/25.4 mm, retreint 2:1, conditionnement par 10