Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , TL27 1.2/0.6, sans halogène, rouleau de 500m - 302-20120

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , TL27 1.2/0.6, sans halogène, rouleau de 500m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable TL27

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026221724

Réf. Sonepar

00816622172

Réf. Fournisseur

302-20120

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre interne avant rétreint:

1.2 mm

diamètre interne après rétreint:

0.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/64 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.31 mm

longueur:

500 m

température de fonctionnement:

-70...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi mince sans adhésif, TL27, Polyoléfine, sans halogène, noir, diamètres 1,2 mm/0.6 mm, rétreint 2:1, conditionnement par 500 mètres