Hellermanntyton - Gaine thermorétractable , TL27 6.4/3.2, sans halogène, rouleau de 100m - 302-30640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm
diamètre interne après rétreint - 3.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable TL27
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026221779
Réf. Sonepar
00816622177
Réf. Fournisseur
302-30640
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint:
6.4 mm
diamètre interne après rétreint:
3.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.45 mm
longueur:
100 m
température de fonctionnement:
-70...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Sa très basse température de rétreint permet un rétreint très rapide. La gaine TL27 est idéale pour le rétreint sur des composants sensibles à la chaleur. Elle fournit également une protection mécanique et esthétique.Très faible température de rétreintRétreint très rapideSans halogène