Hellermanntyton - Gaine tissée Helagaine HEGWS145 (50m) - 170-01313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 90 mm
couleur - noir
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026486475
Réf. Sonepar
00816648647
Réf. Fournisseur
170-01313
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
90 mm
couleur:
noir
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-60...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
Les Atouts de l'article:
L'ajout de l'Helagaine HEGWS sur les tuyaux hydrauliques est une mesure de sécurité simple et économique. En cas d'éclatement ou de fuites à haute pression, cette solution permet de réduire les risques encourus par le personnel. HEGWS est utilisée pour les engins de terrassement et pour les applications où les vibrations et les chocs métalliques sont nombreux.Forte résistance à la déchirureTrès bonne protection contre l'abrasionProtection optimale des tuyaux hydrauliquesRéduit les risques de blessures liées aux fuites de liquide sous pressionConforme aux normes EN ISO 3457 pour engins de terrassement et EN 1299 pour les vibrations et chocs mécaniques