Hellermanntyton - Gaine tissée Helagaine HEGWS200 (50m) - 170-01315

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 125 mm

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026486499

Réf. Sonepar

00816648649

Réf. Fournisseur

170-01315

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

125 mm

couleur:

noir

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-60...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tissée auto-enveloppante noire Helagaine HEGWS20 en Polyamide 6 (PA6), conditionnement par rouleau de 50 mètres

Les Atouts de l'article:

L'ajout de l'Helagaine HEGWS sur les tuyaux hydrauliques est une mesure de sécurité simple et économique. En cas d'éclatement ou de fuites à haute pression, cette solution permet de réduire les risques encourus par le personnel. HEGWS est utilisée pour les engins de terrassement et pour les applications où les vibrations et les chocs métalliques sont nombreux.Forte résistance à la déchirureTrès bonne protection contre l'abrasionProtection optimale des tuyaux hydrauliquesRéduit les risques de blessures liées aux fuites de liquide sous pressionConforme aux normes EN ISO 3457 pour engins de terrassement et EN 1299 pour les vibrations et chocs mécaniques