Hellermanntyton - Gaine tissée Helagaine HEGWS35 (50m) - 170-01303


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 22 mm
couleur - noir
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026486536
Réf. Sonepar
00816648653
Réf. Fournisseur
170-01303
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
22 mm
couleur:
noir
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-60...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non