Hellermanntyton - Gaine tissée Twist-In-FR 05 Polyester (PET), retardateur de flamme, (150m) - 170-01100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 4...4 mm
diamètre nominal - 5 mm
couleur - multicolore
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026404301
Réf. Sonepar
00816640430
Réf. Fournisseur
170-01100
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
4...4 mm
diamètre nominal:
5 mm
couleur:
multicolore
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Oui
température:
-50...125 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non