Hellermanntyton - Gaine tissée Twist-In-FR 50 Polyester (PET), retardateur de flamme, (15m) - 170-01109

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 38...38 mm

  • diamètre nominal - 50 mm

  • couleur - multicolore

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026405469

Réf. Sonepar

00816640546

Réf. Fournisseur

170-01109

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

38...38 mm

diamètre nominal:

50 mm

couleur:

multicolore

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Oui

température:

-50...125 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

Gaine tissée auto-enveloppante et réouvrable noire avec liseré blanc Helagaine Twist-In-FR 50 , Polyester (PET), retardateur de flamme, (rouleau de 15m)