Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPETFR grise diamètre 06 mm - 170-81016

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPETFR grise diamètre 06 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du faisceau - 5...5 mm

  • diamètre nominal - 6 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026452449

Réf. Sonepar

00816645244

Réf. Fournisseur

170-81016

Marque

Hellermanntyton

diamètre du faisceau:

5...5 mm

diamètre nominal:

6 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyester (PET)

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

température:

-50...150 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Oui

Gaine tressée en rouleau, Polyester avec retardateur de flamme, grise, toron mini 4.0 mm, toron maxi 9.0 mm, conditionnement par 100 mètres

Les Atouts de l'article:

Cette gaine tressée est destinée à protéger les harnais électriques contre l'abrasion. Elle est particulièrement indiquée dans des applications de type ferroviaire, aéronautique, télécommunications, câbles enterrés etc.Fabriqué à partir de polyester robusteAuto-extinguibleTrès flexibleFacilement applicable sur des formes irrégulièresBonne résistance à l'abrasion