Hellermanntyton - Gaine tressée HEGPETFR grise diamètre 40 mm - 170-81024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 35...35 mm
diamètre nominal - 40 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4031026452609
Réf. Sonepar
00816645260
Réf. Fournisseur
170-81024
Marque
Hellermanntyton
diamètre du faisceau:
35...35 mm
diamètre nominal:
40 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-50...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cette gaine tressée est destinée à protéger les harnais électriques contre l'abrasion. Elle est particulièrement indiquée dans des applications de type ferroviaire, aéronautique, télécommunications, câbles enterrés etc.Fabriqué à partir de polyester robusteAuto-extinguibleTrès flexibleFacilement applicable sur des formes irrégulièresBonne résistance à l'abrasion


